Blueprint Thermal Barcode Printer BP-TD110X 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BP-TD110X |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection | USB (Mac OS (Tanpa Converter) dan Windows) |
| Print Method | Direct Thermal Printing |
| Product Dimensions (mm) | 112x102x217 |
| Print Length (cm) | 0.5-254 |
| Print Width (mm) | 50-108 (Maximum) |
| Printing Speed (mm/s) | 50-150 |
| Auto Cutter | No |
| Paper Width (mm) | 50-108 (Maximum) |
| Paper Diameter (mm) | 127 (Maximum) |
| Power Supply (V/A) | 240 (DC)/1.5 |
| Power Adapter (V/Hz) | Input: 100-240 (AC)/50-60 |
| Print Head | KYOCERA |
| Operating System | Windows Vista, 2000, 7, 8, 10 |
| Resolution (dpi) | 203 (8dot/mm) |
| Paper Type | Roll-Fed/Fan Fed; Die-Cut/Label Continuous |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BLUEPRINT BP-TD110X adalah Solusi Printer barcode, Handal dan sangat mudah digunakan untuk cetak label online dengan menggunakan PRINTHEAD paling mahal di Dunia (KYOCERA)
Fitur
Set content:Kabel Power
Kabel USB
CD Driver
Buku Panduan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan