Blueprint Thermal Barcode Printer BP-TD110D 1pc

#Nomor SKU S031330282
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BP-TD110D
Unit 1pc
Connection USB (Mac OS Windows ) +Bluetooth (Android Versi 7-11)
Print Method Direct Thermal Printing
Product Dimensions (mm) 112x102x217
Print Length (cm) 0.5-254
Print Width (mm) 50-108 (Maximum)
Printing Speed (mm/s) 50-150
Auto Cutter No
Paper Width (mm) 50-108 (Maxiimum)
Paper Diameter (mm) 127 (Maxiimum)
Power Supply (V/A) 240 (DC)/1.5
Power Adapter (V/Hz) Input: 100-240 (AC)/50-60
Print Head Kyocera
Operating System Windows Vista, 2000, 7, 8, 10
Resolution (dpi) 203 (8dot/mm)
Paper Type Roll-Fed/Fan Fed; Die-Cut/Label Continuous
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BLUEPRINT BP-TD110D adalah Solusi Printer barcode, Handal dan sangat mudah digunakan untuk cetak label online dengan menggunakan PRINTHEAD paling mahal di Dunia (KYOCERA)
Fitur
Set content:
Kabel Power
Kabel USB
CD Driver
Buku Panduan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan