Blueprint Thermal Barcode Printer BP-TR110 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BP-TR110 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection | USB+SERIAL+LAN |
| Print Method | Thermal Transfer Printing & Direct Thermal Printing |
| Product Dimensions (mm) | 285x226x1717 |
| Print Length (cm) | 0.5-254 |
| Print Width (mm) | 104 (Maximum) |
| Ribbon Diameter (mm) | 67 (Maximum); 25.4 (Core) |
| Band Length | 300 (Maximum) |
| Paper Width (mm) | 25.4-108 |
| Paper Diameter (mm) | 127 (Maximum) |
| Power Supply (V/A) | 24 (DC)/2 |
| Power Adapter (V/Hz) | Input: 100-240 (AC)/50-60 |
| Barcode Mode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE/PDF417 |
| Detection Function | Paper Out, Cover Open, Ribbons Sensor |
| Programming | Compatible with TSPL (EPL, ZPL, DPU) |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BLUEPRINT BP-TR110 adalah Solusi Printer barcode, Handal dan sangat mudah digunakan.
Metode pencetakan thermal transfer dan direct thermal untuk aplikasi dengan menggunakan label thermal atau dengan aplikasi ribbon barcode.
Mencetak semua jenis barcode 1 dimensi ( garis batang ) dan juga 2 dimensi dari semua jenis typebarcode.
Dengan desain unit yang kecil untuk penempatan di space yang terbatas.
Kemampuan loading ribbon hingga 300 Meter untuk kapasitas produksi label barcode hingga 5000 pcs tanpa harus mengganti ulang ribbon barcode.
Dibundling dengan software desain label yang sangat mudah dioperasikan yang bisa dikoneksikan dengan database anda.
Metode pencetakan thermal transfer dan direct thermal untuk aplikasi dengan menggunakan label thermal atau dengan aplikasi ribbon barcode.
Mencetak semua jenis barcode 1 dimensi ( garis batang ) dan juga 2 dimensi dari semua jenis typebarcode.
Dengan desain unit yang kecil untuk penempatan di space yang terbatas.
Kemampuan loading ribbon hingga 300 Meter untuk kapasitas produksi label barcode hingga 5000 pcs tanpa harus mengganti ulang ribbon barcode.
Dibundling dengan software desain label yang sangat mudah dioperasikan yang bisa dikoneksikan dengan database anda.
Fitur
Set Content:Printer BPTR110
Adapter AC
Kabel Power
Kabel USB
Core Pita Kosong
Pita
Spindle Label
Plat Penggulung Label
Spindle Pita
Label Roll
CD
Buku Panduan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan