Blueprint Printer Portable TMU-M58 1pc

#Nomor SKU S031330251
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMU-M58
Unit 1pc
Printing Speed (mm/s) 70
Connection USB + Bluetooth 4.0
Dimensions (mm) 113x86x48
Cutter Tear off
Printhead Printing Endurance (km) >50
Roll Paper Width (mm) 57
Maximum Diameter (mm) 38
Roll Paper Thickness (mm) 0.06-0.08
Print Width (mm) 48
Resolution (dpi) 203
Print Character Type Multi-fonts, Barcode, 2D Code
Power Supply (V/A) DC 9/1.5
Power Adapter (V/Hz) Input: AC:100-240/50-60 0.3A
Working Temperature (°C) 0-50
Storage Temperature (°C) 0-50
Temperature Humidity (%) Working Temp: 10-90; Storage Temp :10-90
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 April 2022
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JENIS PRINTER :
Printer Portable Struk / Blueprint TMU-M58

JENIS KERTAS :
Kertas Thermal ukuran 57x38mm & 57x30mm
Fitur
1. Tahan jatuh 1.5 meter
2. Free carry bag
3. 1 x charge, print 1100 struk
4. Compatible banyak software

Software Compatible:
BRI Link, Paytren, Pawoon, Payfazz, Fastpay, Irelload, Rongta, Kasir pintar, Kasir portable, Feather pos, Printer bluetooth, Kasir joss, Gyarus, Bee laundry, Ireap, Qasir, Loyverse, Ppob nusantara, Olsera, Omega POS, Osman, PPOB arindo, Struk kita, Struk bensin, Ezy Pay, Mr PosPay, Restoku, Ubequ POS, Ding Pos, Sellfazz, Cetak struk, Bisa top up, DP reload, Mitra Indogrosir
Kegunaan
COCOK UNTUK:
Sales keliling, kasir foodtruck, petugas pln, petugas parkir keliling, agen pulsa dll
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan