Blueprint Printer Portable TMU-M80 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TMU-M80 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Printing Speed (mm/s) | 60 |
| Connection | USB+bluetooth |
| Dimensions (mm) | 131x107x58 |
| Auto Cutter | No |
| Printhead Printing Endurance (km) | 50 |
| Roll Paper Width (mm) | 50+0.5 |
| Maximum Diameter (mm) | 80 |
| Roll Paper Thickness (mm) | 0.06-0.8 |
| Print Width (mm) | 72 |
| Dot Pitch (dots/line) | 576 |
| Character Size (dots) | font A: 12x24 & font B: 9x17 |
| Power Supply (V/A) | DC 9/1 |
| Power Adapter (V/Hz) | Input: AC:100-240/50-60 |
| Working Temperature (°C) | 0-45 |
| Storage Temperature (°C) | 0-50 |
| Temperature Humidity (%) | Working Temp: 10-90; Storage Temp :10-90 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini adalah portable printer bluetooth mudah dibawa kemana saja, menggunakan batere yang bekerja dengan cara memanaskan printheadnya untuk ngeprint di atas kertas thermal
JENIS PRINTER :
Printer Thermal TMU M80
JENIS KERTAS :
Kertas Thermal ukuran 80mm dan 57mm
JENIS PRINTER :
Printer Thermal TMU M80
JENIS KERTAS :
Kertas Thermal ukuran 80mm dan 57mm
Fitur
1. Daya standby baterai 3 x 24 jam2. 2 Cara koneksi ( USB + Bluetooth )
3. Tahan benturan
Kegunaan
COCOK UNTUK :Sales keliling, kasir foodtruck, petugas pln, petugas parkir keliling
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan