CAS Portable Weighing Scale SW-1LR Single 20kg 1unit

#Nomor SKU S031170550
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SW-1LR Single
Unit 1unit
Capacity (kg) 20
Readability (g) 2
Internal Resolution 1/60000
Display Digit 5
Display Type LCD
Operating Temperature (°C) -10 to 40
Power Source Dry battery (D type x 6ea) or 9V DC adapter Pb battery
Battery Life (hour) 800 (alkaline battery)
Platter Size (mm) 230x190
Dimensions (WxDxH) (mm) 260x287x137
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan