SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Sangat Tinggi HPS2201 220g 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HPS2201 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Skala Lab Akurasi Tinggi |
| Keyboard | 5 Kunci |
| Unit Measuring | G/Kg/ Lb/ Oz |
| Platter Material | Stainless Steel dan kaca pelindung tinggi |
| Platter Size (cm) | 8 |
| Power Source | A/C power atau Standard Battery |
| Load Capacity (g) | 220 |
| Accuracy (g) | 0.0001 (0.1mg) dengan RS232 port |
| Berat (Kg) | 10.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Sudah termasuk dokumen TERAFitur
Kapasitas 220g / 0.0001gr (0.1mg) dengan RS232 portUntuk Weighing, Counting dan unit conversion. Dengan Tambahan port RS232 untuk computer/ printer.
Layar LED BESAR dan jelas
5 tombol Keyboard
Sangat presisi dan akurat
Pijakan dengan Keset Karet Anti Selip
Ukuran piring diameter 8cm stainless steel dan kaca pelindung tinggi
Kegunaan
Jenis Usaha : Health Centre | LaboratoryKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||