SOJIKYO Crance Scale CRS300 1unit

#Nomor SKU S031166607
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CRS300
Unit 1unit
Type Skala Gantung Industri Presisi Tinggi
Load Capacity (kg) 300
Keyboard On/Off, Zero, Kg/Lb
Unit Measuring Kg/ Lb
Power Baterai isi ulang DC 6V/4Ah / Adaptor DC 9V
Material Stainless Steel
Accuracy (g) 20
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Skala Gantung Industri Presisi Tinggi ini merupakan kombinasi dari kekuatan dan desain mekanis yang sudah terbukti, dengan elektronik tercanggih saat ini untuk menyediakan rangkaian fitur yang luar biasa. Serbaguna, handal, akurat dan mudah dioperasikan. Kualitas yang hebat, sesuai dengan OIML III (Organisation Internationale de Métrologie Légale – OIML). Kualitas keamanan tinggi dengan reseptor beban baja tahan karat dan casing carbon steel untuk daya tahan lebih baik. Cocok untuk berbagai bidang berat, pelabuhan dermaga, pekerjaan luar ruangan, gudang ataupun pabrik. Dengan kualitas yang dapat diandalkan. Layar besar, tampilan tombol besar yang lebih jelas
Fitur
Kapasitas 300kg / 20gr, 500kg / 50gr, 1000kg / 0.2kg
Tampilan LED Terang
Casing logam dengan pengait besi cor & Extender
Baterai Isi Ulang atau Daya 220v AC
Kegunaan
JENIS USAHA : BIG SACK | DRUM | BARREL | MACHINERY | INDUSTRY | AGRICULTURE | METAL | LIVESTOCK
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan