SOJIKYO Bench Scale Waterproof 100 SSWP-E 1unit

#Nomor SKU S031166478
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100 SSWP-E
Unit 1unit
Pansize (mm) 30x40
Protection Class Timbangan Lantai Tahan Air IP67 & Tahan Lembab
Keyboard 7 Kunci : ZERO, TARE, UP, COUNT, UNIT, SET, ON/OFF
Unit Measuring Kg/ G/ Lb/ Oz
Power Source AC: 110/220 V atau DC: 6 V/2.5Ah baterai isi ulang
Load Capacity (kg) 100
Accuracy (g) 5
Material Stainless Steel
Waterproof RS232 Port for Computer Platform
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Skala elektronik seri SSWP ini mengadopsi Chip A/D 24 digit presisi tinggi dan load cell tahan air dengan akurasi tinggi. Seri ini menampilkan beberapa keunggulan seperti tahan cipratan air, tahan kelembaban, hasil penimbangan yang akurat, kecepatan, kinerja yang stabil, dan keandalan. Timbangan ini juga memiliki fungsi menghitung, menimbang, mengubah kecepatan dan lain-lain. Dapat digunakan dalam kondisi normal untuk menimbang dan juga dalam kondisi di mana dibutuhkan penimbangan dan pengemasan tercepat, misalnya di jalur produksi.
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number Information"
Fitur
Kapasitas 60kg/ 2gr, 100kg/ 5gr, 150kg/ 10gr
Kelas IP67 Tahan Air
Tenaga Hibrid (Baterai & AC)
Loadcell Indikator Tahan Air Ganda & Perlindungan Kelebihan Beban
Platform 60 kg : 30cm x 40cm, 100 Kg : 30cm x 40 cm, 150 Kg : 40cm x 50 cm
Semuanya berbahan baja tahan karat
Tampilan Terang LED
Fungsi Stabilizer
Kegunaan
Jenis Usaha : Seafood | Poultry | Meat | Processed Food | Confectionery Shop

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk