Makita Mesin Bor Beton HR 2470 X5 24mm 1unit

#Nomor SKU S031166171
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR 2470 X5
Unit 1unit
Capacity Concrete (mm) 24
Capacity Steel (mm) 13
Capacity Wood (mm) 32
Continuous Rating Input (W) 780
Capacity Core Bit (mm) 54
Blows per Minute (bpm) 0-4500
No Load Speed (rpm) 0-1100
Sound Level (dBA) 101
Dimensions (LxWxH) (mm) 370x84x214
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 April 2022
Terakhir Diperbaharui 09 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High durability in mechanical parts, motor and carbon brush
Side Handle, Depth Gauge, Quick Change Drill Chuck, SDS-Plus Bit Set (country-specific), Bull Point
(country-specific)(HR2470FT), Scaling Chisel (country-specific) (HR2470T)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk