Soligen Gembok Baja Hitam Pendek 40mm 1pc

Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Shackle Size Short
Body Material Brass
Padlock Shackle Material Black Steel with Triple Nickel Finish
Size (mm) 40
Padlock Body Width (mm) 40
Padlock Body Height (mm) 33
Shackle Height (mm) 22 (on lock position)
Shackle Diameter (mm) 6.5
Number of Keys 4pcs
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 13 April 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Sistem Per, anak kunci bisa dicabut dalam posisi terkunci maupun tidak terkunci.
- Design Body Gembok Elegan dan Menarik.
- Standard Key bolak-balik dengan 4 pcs Anak Kunci.

ANTI GUNTING - ANTI GERGAJI - ANTI CAIRAN - ANTI CONGKEL
Double Locking, Drain Hole, Super Security
ISO 9001 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM COMPANY.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan