Pedrollo Pump Centrifugal 3 Phase (Flange Connect) Impeller (SS 316) (Pompa Sentrifugal) F 50/160B-I (SS 316) 1unit

#Nomor SKU S031157476
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F 50/160B-I (SS 316)
Unit 1unit
Power (HP) 7.5
Power (kW) 5.5
Voltage (V) 380
Diameter Inlet x Outlet (inch) 2 1/2x2
Capacity (L/m) 300-1100
Head (m) 32-21
Berat (Kg) 52.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 April 2022
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pedrollo Pompa Sentrifugal memiliki head pompa dari ukuran 27-37m dengan kapasitas aliran 300-1100 L/m kuat, awet dan tahan karat cocok untuk kebutuhan proyek dan kontstruksi serta industri
Description
Suitable for use with clean water and with liquids that are not chemicalli aggressive towards the materials from which the pump is made. The high performance and adaptability to a eide range of applications make them ideal choice in domestic, civil and industrial applications, in particullar for the distribution of water in combination with pressure tanks for boosting pressure in the network and for firefighting sets
Fitur
Tipe cairan : Air bersih
Digunakan : Industri
Daya : 7.5kW/10HP

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan