BOSCH Mini Relay (Relai Otomotif) 0986 AH0 250 (87/87) B RELAY 12V 1pc
Rp42.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 0986 AH0 250 (87/87) B RELAY |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Pin | 5 |
| Voltage (V) | 12 |
| Current (A) | 30 |
| Life Durability | 100000 |
| Housing Type | Plastic Housing |
| Temperature Range (°C) | -40 to 100 |
| Degree of Protection Housing | IP5K4 |
| Degree of Protection Connection | IP20 |
| Mounting Bracket | Yes |
| Resistor | No |
| Diode | No |
| Type | Normal Open |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Mini%20Relay%20(Relai%20Otomotif)%200986%20AH0%20250%20(87%2F87)%20B%20RELAY%2012V%201pc/3pS031153133-1.jpg)