ebro Precision Core Thermometer TFX 420 & TPX 300 1set

#Nomor SKU S031141857
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFX 420 & TPX 300
Unit 1set
Sensor Pt.1000
Accuracy (°C) ± 0.3
Protection Class IP67
Resolution (°C) 0.1
Measured Variables Temperature
Battery (V) 3 (Lithium Battery)
Measurement Range (°C) -50…+400
Storage Temperature (°C) -30…+70
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2022
Terakhir Diperbaharui 07 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
with MIN/MAX and hold options
• Large, easy-to read display
• Robust and impact-resistant
• Different probes available
• High accuracy
• Waterproof
• Exchangeable battery
• Factory calibration certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan