Regency Kipas Angin Dinding Tornado TW26 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TW26 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Diameter (inch) | 26 |
| Power (W) | 180 |
| Voltage (V) | 220 |
| Cable Length (m) | 2 |
| Nest Packing Dimensions (LxWxH) (cm) | 72x78x72 |
| Motor Packing Dimensions (cm) | 37.3x17.7x33.3 |
| Berat (Kg) | 9.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Tornado Industri wall fan (TW26) adalah kipas angin tornado variant industrial kami. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara yang maximal seperti di tempat komersial atau industri. Kipas angin ini mengunakan dinamo yang sangat kuat dan berdaya 180 Watt sehinga angin bisa berhembus sampai 30 meter.
Assembly: Memasang ke dinding, kaitkan pipa neck motor dan sarang blade.
Assembly: Memasang ke dinding, kaitkan pipa neck motor dan sarang blade.
Fitur
- Body terbuat dari besi- Motor terbuat dari tembaga murni
- Switch 3 speed
- Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
- Awet, tahan banting, dan tahan lama
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan