Bardi Smart IP Camera Static Outdoor 1pc
Rp669.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Lens (mm) | 3.0 |
| NV Distance (m) | 15 (Night Visibility) |
| Shutter | 1/25-1/100/100000 |
| Image Sensor (inch) | 1/2.7 (2Megapixel CMOS) |
| Visible Angle (degree) | 130 |
| Bit rate (Kbps-Mbps) | 16-2 |
| Wireless (Ghz) | 2.4 (Wifi) |
| Operating Temperature (°С) | -20 to 50 |
| Power Supply (V/A) | DC 12/1 |
| Waterproof | Yes (IP65) |
| Dimensions (mm) | 60x162.35x162.04 |
| Build in (°) | No |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BARDI Smart Outdoor Static IP Camera merupakan kamera pintar yang dapat menyalurkan video dan suara lewat smartphone.
BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.
BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
BARDI Smart Outdoor Static IP Camera memiliki tempat penyimpanan slot SD Card max 128GB (tidak termasuk) dan dapat memberi notifikasi bila ada yang lewat pada jam yang di tentukan dalam aplikasi. Pada posisi gelap akan otomatis switch ke night vision.
BARDI Smart Outdoor Static IP Camera ini hanya hanya perlu untuk disambungkan ke sumber listrik dan dihubungkan ke aplikasi BARDI Smart Home dengan menggunakan koneksi WiFi 2.4Ghz untuk dapat berfungsi dengan optimal. BARDI Smart Outdoor Static IP Camera dapat diposisikan menggantung dari plafon maupun di pasang pada tembok dengan orientasi video dalam aplikasi bisa di putar 180° sesuai penempatan.
Feature
Features:1) Wireless WiFi control
2) 2700 - 6500 kelvin (warm-cool white)
3) 16 million color light
4) Timing, delay switch
5) Multiple scenarios
6) Support Alexa Echo & Google home
7) Support Siri & Google Assist from HP
8) Can be controlled by multiple user
9) 12W = 1110Lumens
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan