Bardi Smart Adaptor LED Strip 4A 10m 1pc
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Max Load (m) | 10 |
| Output (V DC) | 12 (4A) |
| Input (V) | 100-240 (50/60GHz) |
| Lifetime (hour) | 50000 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Bardi Smart adaptor for LED strip adalah adaptor pintar yang bisa me-mati nyalakan, mengubah warna dan mengatur kecerahan LED strip. Adaptor Bardi ada 2 varian yaitu 1A dan 4A dimana 1A bisa mengendalikan 2 buah LED strip atau hingga 4 meter dan 4A bisa mengendalikan 5 buah LED strip atau hingga 10 meter. Adaptor ini mengubah arus 220v dengan colokan eropa yang paling sering di gunakan di indoesia menjadi 12V yang di butuhkan LED strip Bardi.
Feature
Memiliki keunggulan sebagai berikut1. Pembersih udara yang dapat mengeluarkan partikel ionizer
2. Memiliki kualitas HEPA filter terbaik untuk menjamin kebersihan udara
3. Motor yang dapat beroperasional dengan senyap (29,4 dB) tidak bising dan menggangu dan tidak memakan daya berlebih
4. Memiliki fitur perlindungan dari anak kecil
5. Filter yang SUDAH TERMASUK: Pre-filter, Cold catalyst, Formaldehyde removal filter, ANTIBACTERIAL filter, HEPA Filter, UV STERILIZATION, Anion Release.
6. Memiliki Sensor udara buatan jepang
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan