Hicop Swimming Pool Heat Pump Portable Series SPP-8 1unit
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPP-8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Heating Capacity (kW) | 8.8 |
| Heating Power Input (kW) | 1.53 |
| Running Current (A) | 7 |
| Max. Current Input (A) | 9.2 |
| Power Supply Voltage (V/Hz) | 220-50 |
| Compressor Type | Rotary |
| Fan Input Power (W) | 120 |
| Water Connection (mm) | 50 |
| Noise (dBA) | 51 |
| Water Flow Volume (m³/hour) | 3 |
| Water Pressure Drop (kPa) | 0.6 |
| Dimensions (mm) | 956x372x600 |
| Fan Rotation Speed (rpm) | 850 |
| Berat (Kg) | 51.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Swimming Pool Portable Series
Heatpump Cerdas Generasi Terbaru, Didesign Untuk Kolam Renang
Swimming Pool Portable Series dilengkapi dengan 5 model yang terdiri mulai dari 5kW sampai dengan 23kW. Dengan layar sentuh LCD yang memudahkan pengaturan sesuai yang anda inginkan.
Dan dapat MENGHEMAT HINGGA 80% ENERGI jika dibandingkan dengan traditional electric swimming pool heating.
Heatpump Cerdas Generasi Terbaru, Didesign Untuk Kolam Renang
Swimming Pool Portable Series dilengkapi dengan 5 model yang terdiri mulai dari 5kW sampai dengan 23kW. Dengan layar sentuh LCD yang memudahkan pengaturan sesuai yang anda inginkan.
Dan dapat MENGHEMAT HINGGA 80% ENERGI jika dibandingkan dengan traditional electric swimming pool heating.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan