HANDAL Solar Water Heater H302R 1unit
Rp44.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H302R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Empty Tank Weight (Kg) | 146.5 |
| Operation Tank Weight (Kg) | 449.5 |
| Tank Capacity (L) | 300 |
| Tank Dimensions (mm) | 2295x510x510 |
| Collector | 2 |
| Collector Dimension (mm) | 1937x1025x80 |
| Backup Element Heater (kW) | 1.8 (8.2 A) |
| Optional Element Heater Power (kW) | 2.4 (10.9 A) / 3.6 (16.4 A) |
| Tank | Pressurized Tank |
| Tank Material | 2.5 low carbon steel with 2 coats primaglaze viterous enamel lining |
| Tank Pressure Test (psi) | 300 (21 kg cm²/2100kpa) |
| Box Collector (mm) | 0.65 (Allumunium) |
| Collector Pressure Test (kpa) | 700 (7 kg/cm²) |
| Working Temperature (°C) | Thermostat : 53 (on), 55 (off) |
| Absorber Bonding | Laser Welded |
| Berat (Kg) | 449.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Handal Red :
Adalah seri pemanas air tenaga surya dengan kapasitas 150, 180 dan 300 Liter.
Handal Red merupakan solusi ekonomis mandi air hangat bagi keluarga kecil yang modern. Handal dibuat tangguh dan merupakan produk ramah lingkungan, hemat energi dan mendukung program langit biru/ mengurangi efek global warming.
Adalah seri pemanas air tenaga surya dengan kapasitas 150, 180 dan 300 Liter.
Handal Red merupakan solusi ekonomis mandi air hangat bagi keluarga kecil yang modern. Handal dibuat tangguh dan merupakan produk ramah lingkungan, hemat energi dan mendukung program langit biru/ mengurangi efek global warming.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan