SOLAHART Solar Water Heater Gold J Series G182J Indirect Heating System 1unit
Rp86.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G182J |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 180 |
| Length (m) | 2.63 |
| Height (m) | 0.51 |
| Width (m) | 2.43 |
| JBT Collector | 2 |
| Use for | 5-6 People |
| Berat (Kg) | 350.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sistem kerja pemanasan air Solahart Indirect Series tidak secara langsung, air didalam tangki dipanaskan oleh media pemanas, media tersebut bersirkulasi (thermosiphon) pada jacket tank (closed circuit). Disaat melalui jacket tank media pemanas tsb memanaskan air yg disimpan dalam tangki air panas yang akan digunakan keluarga anda.
Fitur
1. Stylish Slim Line DesignWarna Khusus Gold memberi kesan lux & prestise yang tinggi bagi pemiliknya.
2. World’s most Advanced Technology
Lapisan jacket disekeliling tangki yang disebut Closed Circuit System membuat transfer panas dari panel Collector ke tangki penyimpanan air panas menjadi lebih cepat & efisien.
3. High Density Insulation
Tangki diisolasi dengan polyurethane non CFC yang diinjeksi dengan tekanan tinggi sehingga kerapatannya solid & kokoh tahan terhadap benturan.
4. Superior Protection
Tangki penyimpanan air panas dilindungi dengan 2 lapis Keramik Primaglaze & Magnesium Anode untuk memberikan
perlindungan jangka panjang terhadap kondisi air yang mempunyai tingkat hardness yang tinggi.
5. Freeze Bad Water Quality Protection
Closed Circuit System memperkecil kerusakan pada Collector akibat karat maupun penyumbatan pada alur Collector.
6. Exclusive Multi-Flow Solar Collector.
Sistem multi alur (36 alur) dan dilapis “Chromonyx Black Chrome” yang ekslusif pada plat pengumpul panas yang berfungsi memaksimalkan perpindahan panas ke cairan penghantar panas.
7. Solar Glass
Kaca khusus Low Iron Solar Tempered Glass 3 mm selain meningkatkan penyerapan radiasi panas matahari, juga memberikan penampilan yang istimewa
pada panel Collector.
8. Proven High Performance Collector.
Dengan Collector Super Responsive yang dapat menyerap lebih banyak radiasi sinar & mentransfer panas secara efisien, akan memaksimumkan penyerapan energi panas secara unik.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan