Pero Multifunction Oven Pink 21L 1pc

#Nomor SKU S031121866
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (L) 21
Color Pink
Dimensions (cm) 42x28x25
Inner Size (cm) 32x27x20
Power (W) 800
Voltage (V) 220
Temperature Control Range (°C) 100-250
Berat (Kg) 18.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PERO MULTIFUNCTION OVEN 21L

- 60 min. timer with bell ring and automatic shuff-off; 3pcs knobs
- 3 rack positions; 4 pcs stainless steel heating elements
- Single layer high-tempered resistant glass window Accessories
- Enamel Bake Tray (x1) / Chromed Bake Rack (x1) / Chromed Tray handle (x1) / Galvanized Crumb tray (x1)
Functions ; Toast, Bake, Broil, Grill

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan