Pero Multifunction Oven Rosegold 35L 1pc

#Nomor SKU S031121859
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (L) 35
Color Rosegold
Power (W) 900
Control Temperature Range (°C) 100-250
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PERO MULTIFUNCTION OVEN 35L


100° - 250°C Temperature Control
4 Stage Heating Selector
60 Minute Timur Adjustment
With Inner Light
Rotisserie Function
900 Watt

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan