WIKA Alat Pengukur Tekanan 232.50.100 0-4 bar/psi 1pc

#Nomor SKU S031117388
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 232.50.100
Unit 1pc
Dial size (mm) 100
Conn size (inch) 1/2 NPT Bottom
Range (bar/Psi) 0-4
Material All Stainless Steel
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WIKA type 232.50 gauge offers a large dial, making it ideal to be read from a distance. The stainless steel wetted parts and case constructions ensures a long service life in harsh applications. This gauge is used for chemical, oil exploration and production, power generation, and other applications requiring long lasting instrumentation.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk