KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series LB-52-18 AWS E7018/JIS D 4313 20kg 4.0mm 1pc

#Nomor SKU S031117272
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LB-52-18 AWS E7018/JIS D 4313
Unit 1pc
Size (kg) 20
Electrode Diameter (mm) 4
Electrode Length (mm) 450
Current Range (A) Vertical & Overhead 110-170, Flat Position 130-190
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Use
For Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipe Line Welding.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan