KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series LB-52-18 AWS E7018/JIS D 4313 20kg 2.6mm 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LB-52-18 AWS E7018/JIS D 4313 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 20 |
| Electrode Diameter (mm) | 2.6 |
| Electrode Length (mm) | 350 |
| Current Range (A) | Vertical & Overhead 60-90, Flat Position 65-95 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Use
For Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipe Line Welding.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series/KOBELCO%20Kawat%20Las%20LB-52-18%20Series%20LB-52-18%20AWS%20E7018%2FJIS%20D%204313%2020kg%202_6mm%201pc/76S031117258-1.jpg)