KOBELCO Kawat Las NC-36L Series NC-36L AWS E316L-16 20kg 3.2mm 1pc

#Nomor SKU S031116282
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NC-36L AWS E316L-16
Unit 1pc
Size (kg) 20
Diameter (mm) 3.2
Length (mm) 350
AWS standard A5.4 E316L-16
JIS Standard Z3221 D316L-16
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the austenite structure contains an appropriate amount of ferrite, crack sensitivity is low, workability is good, and stable welding can be performed. Especially excellent in corrosion resistance in dilute sulfuric acid.
Since a low carbon weld metal can be obtained, it has good intergranular corrosion resistance.
Use
For Stainless Steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan