IDEALIFE Oven IL-335 With Airfryer 35L 1pc

#Nomor SKU S031114295
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IL-335
Unit 1pc
Capacity (L) 35
Adjustable Temperature (°C) 100-250
Timer-up (minute) 120
Tray Dimension (cm) 35x30.7
Power (W) 450 (per Heater)
Berat (Kg) 17.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacity: 35L
Dual Heater --Top & Bottom @ 450watt
Adjustable Temperature per Heater: 100-250c
Diamond Cavity --Panggang Lebih merata
Fungsi Panggang: Rotiserrie Pick
Fungsi: Air Fryer: Air Fryer Basket
Inside Lamp
Convection Cooker Function
Timer up to 120min
Slide Out Crumb Tray
Tray Hitam x 1
Rak Jaring x 1
BONUS: Rak Jaring extra x 1 + Air Fryer Basket (Stainless Steel)
Tray Dimension: 35 * 30.7 cm
Elegant Stainless Steel Design
Fast Heating Operation
Peringatan
Pemakaian Untuk Keperluan Rumah, Dengan Pemakaian Normal, Dan Tidak Di Pakai Untuk Volume Dagang / Jualan.

Karena Ada Protective Coating Yg Pertama Kali Kena Panas Maka 15 Menit Pertama Ada Pemanasan Elemen Dan Mungkin Ada Bau Hangus Normal.
15 Menit pertama, nyalakan tanpa di pakai utk apapun --pemanas atas bawah 250c ok

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan