WEIDMULLER Terminal Rails Ts 35 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN 2m 1pc

#Nomor SKU S031105224
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Unit 1pc
Size (m) 2
Depth (mm) 7.5
Height (mm) 35
Width (mm) 2000
Drill-hole Diameter (mm) 5.2
Installation Advice Direct Mounting
Material Steel
Length of The Terminal Rail (mm) 2000 (Maximum); 2000 (Nominal); 0 (Minimum)
Slit Gap (mm) 11
Slit Length (mm) 25
Slit Width (mm) 5.2
Solder Eyelet Hole Diameter (mm) 5.2
Spacing of Holes, Centre-to-Centre (mm) 36
Standards DIN EN 60715
Thickness (mm) 1
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2022
Terakhir Diperbaharui 21 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan