MKcells Load Cell Bending Beam MK-Z6 5-500kg 1unit

#Nomor SKU S031097871
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MK-Z6
Unit 1unit
Capacity (kg) 5-500
Rated Output 2.0±0.002m V/V
Insulation Resistance (MΩ) ≥5000
Cable Diameter (mm) 5
Temperature Operating (°C) -30 to 70
Excitation Recommended (V) 10-12 (DC)
Protection Class IP68
Material Nickel plated steel
Cable Length (m) 5
Excitation Maximum (V) 15 (DC)
Max. Safe Overload 120%F.S
Zero Balance ±1%F.S
Accuracy class C3
TC ZERO ±0.02%F.S/10°C
TC SPAN ±0.02%F.S/10°C
Input Resistence 400±20Ω
Output Resistance 352±3Ω
Ultimate Overload 150%F.S
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bending beam load cell
Metal welded high quality nickel plated load cell, excellent capability  in anti-erosion, waterproof, moisture-proof
High-precision, high-stability, high-reliability
Anti vibration
5 core high quality load cell


Feature
Eq. HBM-Z6

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan