Insize Tubular Inside Micrometers 3221-1000 200-1000mm 1unit
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3221-1000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Range (mm) | 200-1000 |
| Travel of Micrometer Head (mm) | 25 |
| Extension Rods | 8 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Graduation 0.01mm; - Accuracy : (6+L/50)µm, L = maximum measuring length (mm); - Optional accessory : Setting ring (Code 6312), gage block accessory (Code 6881), cylinder gage block (Code 4001), caliper/height gage checker (Code 6884)
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan