Insize Individual Pini Gages with Two Decimal Places 4110-7D02 7.02mm 1unit
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4110-7D02 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 7.02 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
- Meet DIN2269, grade 1; - Diameter range : ø0.20-ø20.00mm; - Diameter accuracy : ±1µm; - Made of alloy steel; Hardness HRC62-65; - Optional Accessory : wooden box (Code 7340
Warning
- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.- Image on this page only as Representative Image. It will follow the Model Number and size Information
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan