WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Gerinda Potong) T41 WA30RBF 14inchx3mm 1pc

#Nomor SKU S031088336
Wishlist
Rp61.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T41 WA30RBF
Unit 1pc
Grade 30 (Sedang)
Hardness R (Keras)
Abrasive & Ring Dimension (mm) 355x3x25.4
Abrasive & Ring Dimension (inch) 14x1/8x1
Main Abrasive Material White Fused Alumina Oxide
Maximum Speed (rpm) 4400 (80 M/S)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 20 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan