WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) T41 WA60SBF 4inchx1.2mm 1pack(600pcs)
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T41 WA60SBF |
|---|---|
| Unit | 1pack(600pcs) |
| Main Abrasive Material | White Fused Alumina Oxide |
| Grade | 60 (Sedang) |
| Hardness | S (Keras) |
| Abrasive & Ring Dimension (mm) | 105x1.2x16 |
| Abrasive & Ring Dimension (inch) | 4x3/64x5/8 |
| Maximum Speed (rpm) | 14560 (80m/s) |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/WD%20Cutting%20Wheel%20For%20Stainless%20Steel%20(Mata%20Gerinda%20Potong)%20T41%20WA60SBF%204inchx1_2mm%201pack(600pcs)/6zS031088251-1.jpg)