WD Cutting Wheel Metal T42 Series (Mata Gerinda Potong) T42 A36RBF 7inchx3mm 1pack(100pcs)
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T42 A36RBF |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Main Abrasive Material | White Fused Alumina Oxide |
| Maximum Speed (rpm) | 8580 (80m/s) |
| Grade | 36 (Sedang) |
| Hardness | R (Keras) |
| Abrasive & Ring Dimension (mm) | 178x3x22.2 |
| Abrasive & Ring Dimension (inch) | 7x1/8x7/8 |
| Berat (Kg) | 6.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WD%20Cutting%20Wheel%20Metal%20T42%20Series%20(Mata%20Gerinda%20Potong)%20T42%20A36RBF%207inchx3mm%201pack(100pcs)/6sS031088244-1.jpg)