Vention USB Type C to USB 3.0 Hub Multiport USB-C to RJ45 LAN Ethernet TGD 0.15m 1pc

#Nomor SKU S031082914
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGD
Unit 1pc
AWG 30AWG+24AWG
Length (m) 0.15
Connector Interface USB-C to 3x USB 3.0/RJ45/PD
Connector Material Nickel-plated
Chipset IF668+GL3523+RT8153B
Conductor Tinned Copper
Shielding Aluminium Foil
Jacket PVC
Shell Aluminium Alloy+ABS
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Rate up to 5Gbps(USB 3.0)
- Transmission Rate up to 1000Mbps(RJ45), Gigabit Network
- Power Input USB-C(PD) up to 87W
- Mac OS, Win7, 8, 10 Support
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait