Vention USB Hub Type C 3.2 with Micro Power for Android, Windows, Mac TGK 1m 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TGK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (m) | 1 |
| Connector Shell | ABS |
| Connector Interface | Type-C to 4 x USB 3.0 & Micro USB Female (Power Input to Hub) |
| Connector Material | Nickel Plated |
| Chipset | GL3510, 30AWG+26AWG |
| Shielding | Aluminium Foil |
| Jacket | PVC Environmental Material |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- USB 3.0 transmission speed up to 5Gbps- Micro USB Power Input up to 5V/2A
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan