Vention USB Hub Type C 3.2 with Micro Power for Android, Windows, Mac TGT 0.15m 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TGT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Length (m) | 0.15 |
| Connector Shell | ABS |
| Connector Material | Nickel Plated |
| Chipset | VL815 & USB-C: VL160, 26AWG+30AWG+32AWG |
| Shielding | Aluminium Foil + Metal Braided |
| Jacket | PVC Environmental Material |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- USB 3.0 transmission speed up to 5Gbps- Micro USB Power Input up to 5V/2A
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan