Vention USB Hub 3.0 Super Speed for Windows, Mac, Linux CHK 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CHK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 32AWG + 26AWG |
| Length (m) | 0.15 |
| Connector Shell | ABS |
| Connector Interface | USB 3.0 Male to USB 3.0 Female |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Chipset | GL3510 |
| Conductor | Tinned Copper |
| Shielding | Aluminium Foil + Metal Braided Mesh |
| Jacket | TPE |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed USB 3.0 Up to 5Gbps- Mouse and Keyboard connection fast and sensitive
- Windows XP, 7, 8, 10, Mac OS, Linux Support
- Computer Connect Printer
- Indicator Light Design
- Multiple Security Protection
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan