Vention Kabel USB-C to USB-B 3.0 2A for HDD 4TB Camera Digital Video CQV 1m 1pc

#Nomor SKU S031081030
Wishlist
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CQV
Unit 1pc
AWG 24+28AWG
Length (m) 1
Connector Interface USB 3.0-C Male to USB 3.0 Male
Connector Material Nickel-plated
Conductor Tinned Copper
Shielding Aluminium Foil+MetalBraided+GND
Jacket TPE
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 5Gbps
- Rated Current up to 2A
- Support 4TB Hard Disk
- Thockened OD 5.1mm
- Wide Compatibility
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan