Vention Kabel USB Extension 3.0 High Speed Data Transfer A13 1m 1pc

#Nomor SKU S031080705
Wishlist
Rp45.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A13
Unit 1pc
AWG 24+30AWG
Length (m) 1
Connector Interface USB 3.0 Male to Female
Connector Material Nickel-plated
Conductor Tinned Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Braided
Jacket PVC
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed 5Gbps
- Extend Charger Cable
- Compatible with most of USB Devices
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan