Vention Kabel USB Extension 3.0 High Speed Data Transfer CBH 2m 1pc
Rp53.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CBH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 22+28AWG |
| Length (m) | 2 |
| Connector Interface | USB 3.0 Male to Female |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Conductor | Tinned Copper |
| Shielding | Aluminium Foil+Metal Braided+GND |
| Jacket | PVC |
| Shell | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Transmission Speed 5Gbps- Extend Charger Cable
- Compatible with most of USB Devices
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan