Vention Kabel RJ45 LAN Extension Cat.6 Gigabit Ethernet Network SSTP IBL 2m 1pc

#Nomor SKU S031079938
Wishlist
Rp58.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IBL
Unit 1pc
AWG 26AWG
Length (m) 2
Connector Interface RJ45 Male to Female
Shield Shell SFTP, Gold-plated Chopper Shell Male, Nickel-plated Copper Shell Female
Chipset Phosphor Bronze Gold-plated Trigeminal Chip
Conductor Oxygen-free Copper
Shielding Aluminium Foil+Metal Mesh
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transfer Rate up to 1000Mbps
- Transmission Bandwidth up to 250MHz
- Double shielded, Anti-electromagnetic interference
- Durable & Heavy duty tactical Cat8 network cable
- Suitable for indoor & outdoor usage
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait