Vention Kabel OTG Micro USB to USB 2.0 Female A09 0.10m 1pc

#Nomor SKU S031079310
Wishlist
Rp14.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A09
Unit 1pc
AWG 24+28AWG
Length (m) 0.1
Connector Interface Micro USB 2.0 Male to USB 2.0 Female
Connector Material Nickel-plated
Conductor High Quality 4N OFC, Anti-Oxidation
Shielding Aluminium Foil
Jacket PVC
Shell PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transmission Speed up to 480Mbps
- Plug and Play
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan