Vention Kabel Micro USB 90 Degree Angle Fast Charge for Smartphone COB 3A Siku Red 1.5m 1pc
Rp55.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 22+28AWG |
| Length (m) | 1.5 |
| Connector Interface | USB 2.0 to Micro USB |
| Connector Material | Nickel-plated |
| Conductor | Tinned-Copper |
| Shielding | Aluminium Foil |
| Jacket | TPE+Nylon Braided Jacket |
| Shell | Aluminium Alloy |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Speed Data sync / Transfer Speed Up tp 480Mbps- Fast Charging & Quick Charger Support
- Power Supply up to 3A
- Anti-Fracture / Flexible Cable
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan