Vention Kabel LAN RJ45 Extension Gigabit Ethernet Cat.8 SSTP 0.5m 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| AWG | 26AWG |
| Length (m) | 0.5 |
| Connector Interface | RJ45 Male to Female |
| Connector Material | Gold-Plated |
| Chipset | Pure Copper Gold-plated 30U Trigeminal Chip |
| Conductor | Oxygen-Free Copper |
| Shielding | Double Aluminium Foil |
| Jacket | PVC |
| Shell | Copper Shell |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Stable bandwidth up to 2000MHz- Transmission Rate up to 40Gbps
- Excellent shielding effect
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan