Vention Kabel LAN RJ45 Extension Gigabit Ethernet Cat.8 SSTP 1m 1pc

#Nomor SKU S031078474
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
AWG 26AWG
Length (m) 1
Connector Interface RJ45 Male to Female
Connector Material Gold-Plated
Chipset Pure Copper Gold-plated 30U Trigeminal Chip
Conductor Oxygen-Free Copper
Shielding Double Aluminium Foil
Jacket PVC
Shell Copper Shell
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stable bandwidth up to 2000MHz
- Transmission Rate up to 40Gbps
- Excellent shielding effect
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait