Vention Kabel LAN Gigabit Ethernet RJ45 Cat7a SSTP Shielded ICE Gray 0.75m 1pc

#Nomor SKU S031077460
Wishlist
Rp40.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ICE
Unit 1pc
AWG 26AWG
Length (m) 0.75
Connector Interface RJ45 8P8C Male to Male
Connector Material Gold-plated
Conductor Pure Copper
Shielding Aluminium Foil+Braid
Jacket PVC
Shell Iron Shell
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High speed data transmission rate
- Durable Cat7 network cable
- Suitable for indoor usage
- Backward compatible with Cat6a, Cat6, Cat5e
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan