Vention Kabel LAN Gigabit Ethernet RJ45 Cat.6/6a SSTP S/FTP IBH Gray 3m 1pc

#Nomor SKU S031077002
Wishlist
Rp59.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IBH
Unit 1pc
AWG 27AWG
Length (m) 3
Connector Interface RJ45 8P8C Male to Male
Connector Material Gold Plated Contact Pins
Conductor Oxygen Free Copper
Shielding SSTP, Aluminium Foil+Braided
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Double shielded, Anti-electromagnetic interference
- High speed data transmission rate (Up to 1000Mbps)
- Durable & Heavy duty tactical Cat6A network cable
- Suitable for indoor & outdoor usage
- Backward compatible with Cat6A
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan