Vention Kabel LAN Gigabit Ethernet RJ45 Cat.6/6a SSTP S/FTP VPC6 Yellow 3m 1pc
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VPC6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AWG | 27AWG |
| Length (m) | 3 |
| Connector Interface | RJ45 8P8C Male to Male |
| Connector Material | Gold Plated Contact Pins |
| Conductor | Pure Copper |
| Shielding | SSTP, Metal Braided and Aluminium Foil Shielded |
| Jacket | PVC |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 March 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Double shielded, Anti-electromagnetic interference- High speed data transmission rate (Up to 1000Mbps)
- Durable & Heavy duty tactical Cat6A network cable
- Suitable for indoor & outdoor usage
- Backward compatible with Cat6A
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan