Vention Kabel LAN Extension Cat.7 Gigabit Ethernet Network ICB 3m 1pc

#Nomor SKU S031076722
Wishlist
Rp82.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ICB
Unit 1pc
AWG 30AWG
Length (m) 3
Connector Interface RJ45 Male to Female
Connector Material Gilt/Steel Material
Conductor Pure Copper
Shielding Aluminium Foil
Jacket PVC
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Transfer Rate up to 10Gbps
- Transmission Bandwidth up to 600MHz
- FTP shielded, Anti-electromagnetic interference
- High speed data transmission rate
- Durable tactical Cat7 network cable
- Suitable for indoor usage
- Backward compatible with Cat6a, Cat6, Cat5e
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan